吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルターあり
1組(50セット)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)413×413×570
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)22
コード長さ(m)10
風量(m3/min)3
回収容量(L)10
真空度(kPa)20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード