「アスピレーター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340
質量(kg)1.7(ボトル含む)
容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)
電源AC100(50/60Hz)
到達圧力(kPa)-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)300
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min
付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル
質量(g)約930
電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)
大きさ200×90×145mm
最大吸引圧(kPa)-80
圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止
内径(Φmm)(ゴム横穴)7
外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質天然ゴム
色アメ色
長さ(m)1
内径×外径(Φmm)7×14
1巻(1巻)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード