4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本 寸法(mm)Φ75×80 刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm 付属品格納ケース、簡易スライサー×5 寸法(mm)110×110×90 質量(kg)1.3 ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
56,980 税込62,678
欠品中

プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点 セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
1セット(1セット)
3,498 税込3,848
6日以内出荷