長さ(cm)60
材質ソーダガラス
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150
直径(Φmm)6
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス
外径(Φmm)6
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm)Φ12×200
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
棚段数3段(25mmピッチで移動)
耐荷重(kg)300(走行時50)
付属品アジャスター×4、キャスター×4
材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)
寸法(mm)915×355×730
高さ(mm)730
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード