4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V 電気容量10F 極性表示
1個
979 税込1,077
当日出荷

蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用) 定格2.3V 電気容量10F 極性表示
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ケニス光電池
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
材質多結晶シリコン 寸法(mm)60×110 出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

関連カテゴリ