26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(1巻)
849 税込934
翌日出荷






アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ100
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製 寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

6本組 加熱用試験管 ケニス 動画あり
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
欠品中

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
欠品中

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付 架台プラスチック製、黒色、白色円板付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
1セット(4組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム 入数50
1組(50個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用 ゴム栓(No.)8 外径(mm)10 内径(mm)27
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm) 寸法(mm)Φ30×90
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

ケニス聴診器
STは、片面が心音に適した膜面、もう片面が配管等の音に適したゴム面のダブルタイプです。 ASは高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。
寸法(mm)45(集音部)、580(ゴム管) タイプフラット式 ダブル(両耳式)タイプ
1組(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
1組(50個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。 ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型) 寸法(mm)269×272×98 質量(kg)1.5 規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)