「シェーカーマット」の検索結果
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110
質量(kg)7.2
直径(Φmm)回転直径/10
電源(V)AC100(50/60Hz)
振盪数(min-1[r.p.m])50~300
使用環境温度(℃)4~45
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)70以下
最大負荷能力(kg)3
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷