「ジャニス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
弱粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力弱粘着
フィルム厚さ(μm)50
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼
静止耐荷重(kg)60
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)27
伸縮範囲(mm)75~250
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
伸縮範囲(mm)75~250
耐荷重(kg)27
材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂
質量(g)30(1個当り)
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン
寸法(mm)325×215×115
穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
K型は上面と前面が、L型は上面のみが開きます。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また、吸湿による断熱性能の低下はありません。 使用時の1/5以下に折りたためます。
色ホワイト
仕様シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付
混率(%)ポリエステル65・コットン35
シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 ●透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 ●帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
色ホワイト
仕様シングルボタン、ポケット付
混率(%)ポリエステル100
材質ステンレス
容量(mL)2.5、5、15
1組(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
エネループの単3形8本と充電器のセットです。
充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。
電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。
充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
付属品エネループ単3形×8本
寸法(mm)147×119×28
質量(g)240
電源コード(m)約1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97
測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm
質量(g)25
目盛500m/1km/1cm
寸法(Φmm)46
縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)1075×350
質量(kg)約2
電源(V)AC100
消費電力(W)400
制御方式ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)0~90
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23
質量(g)65(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(m)10(実寸長)
表示単位mm、cm、m、km
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力両面着磁型
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
専用の手袋をはめて、しゃぼん玉をピョンピョン弾ませて、お手玉あそびができます。 大玉のしゃぼん玉の他、モコモコの泡状のしゃぼん玉を作って、お手玉をすることができます。
セット内容しゃぼん玉液(約25g)、専用手袋、吹き棒、大玉用リング、泡玉用キャップ
1セット
¥479
税込¥527
翌日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE
容量(mL)0.5
滅菌EOG滅菌済
最小目盛0.01mL
オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)9.1
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(mm)326×253×281
ヒーター容量(W)85
庫内寸法(mm)275×195×171
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。
材質(天板)低圧メラミン化粧板
高さ(mm)740
タイプ座り作業用
耐荷重(kg)150
関連キーワード