「ステンレス 試験管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質アクリル
架数10
付属品白黒塩ビ板
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)325
揺動形態ロッキング+ローリング
関連キーワード