不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。
ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。
過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。
付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード
寸法(mm)235×415×450
質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)
高さ(mm)215
容量(L)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)350W
回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)
開口寸法(mm)Φ220
底面(Φmm)110
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード