設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。
耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)5000
付属品撹拌子40mm×1
寸法(mm)268×160×85
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)280
プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125
質量(kg)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)350
プレート寸法(mm)190×190
材質(プレート)セラミックコーティング
ヒーター容量(W)580
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
寸法(mm)250×148×85
質量(kg)1.7
電源AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートステンレス
寸法(mm)148×250×85
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
プレート寸法(mm)Φ135
モーターDCブラシレスモーター
モーター(W)20
ヒーター容量(W)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール
最高温度(℃)380
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380
材質(プレート)セラミックコーティング
電源AC100V・50/60Hz
関連キーワード