「タンク 蓋」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
A-1、A-2型には把手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
容量(L)2
内径×高さH(Φmm×mm)135×150
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式ワンタッチレバーロック式
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード