12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート 質量(kg)1.2 テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50~650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
1個(1個)
184,800 税込203,280
10日以内出荷

プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。
材質(鏡)ガラス製 寸法(mm)205×215×20 タイプ置型・壁掛両用
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。
寸法(mm)255×275×40 適合ポール径(Φmm)25
1枚(1枚)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)340×210×210 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])50~600 適合サイズ(Φmm)50~150 電源(AC V)100 50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm) タイマー最大120分または連続運転
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130 クランプ寸法(mm)約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 寸法(mm)350×35×110 毛丈(mm)50 毛材ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
1式
679 税込747
当日出荷

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。 下段にも50Lコンテナボックス(折畳時)等を積載することができます。
材質スチール
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)