17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組) 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約800万画素 接眼レンズ 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz 出力Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 寸法(mm)158×165×267 電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー 出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック) 倍率4~160× 記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属) 照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明 ズーム光学40倍 デジタル4倍 解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P 焦点距離(mm)5~70(4~160倍) 測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V) 寸法(mm)180×190×230 質量(kg)約2.7 電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下 対応OSWindows 2000以降 倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時) 照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1) インターフェースUSB2.0 撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ 画素数130万画素
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 観察しながら作業する方にお勧めのセットです。画像の歪みが少なく、作動距離の長い高機能ズームレンズを採用しています。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ 倍率(倍)19~125(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)250 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)198×252×23 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:11、4.5×:1.7
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ 倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)270 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)200×255×22 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷