カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(45)
  • RS PRO(31)
  • アズワン(18)
  • ADVANTEC(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(12)
  • A&D(6)
  • アイシス(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • 島津理化(6)
  • エム・テクニック(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 三商(5)
  • Schutzinger(5)
  • アラム(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • IKA(3)
  • 明立精機(3)
  • ヤマナカ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 実験用」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・ボディケニス
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・ボディケニス
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・インサートケニス
2,298税込2,528
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
形状記憶合金バネ ケニス形状記憶合金バネケニス
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。
長さ(mm)100(バネ)タイプ形状記憶特性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約65
形状記憶合金バネ ケニス形状記憶合金バネケニス
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。
長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
ステンレス両開クランプ ケニスステンレス両開クランプケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
ビューレットクランプ ケニスビューレットクランプケニス
2,998税込3,298
1個
予約販売
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
パーフェクトシール ケニスパーフェクトシールケニス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用材質(接液部)PTFE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら