LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。
ドラフトチャンバー内で使えます。
トラスコ品番195-6741
幅(mm)500
材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール
質量(kg)23
高さ(mm)210
奥行(mm)350
電源(V)単相200(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)500×350×20
材質(プレート)SUS304
ヒーター容量(W)3600
1個
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
関連キーワード