四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
寸法(mm)108×108×150
ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)110×120×50
架数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可
付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)
質量(g)180
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)
充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能
オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
セット内容本体5枚、ポリ袋5枚
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
関連キーワード