A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
サイズA4
材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂
引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
材質本体:PVC 引き出し:PS
寸法(mm)260×530×185
引出し数4
引出し内寸法(mm)110×495×70
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
関連キーワード