「マイクロクロス45」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)
粘着剤45μm×2
テープ厚さ(μm)160
スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
寸法(mm)75×25
厚さ(mm)1.0~1.2
1箱(50枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能
質量(kg)約5
総合倍率8~50×
作動距離(mm)100
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22
対物レンズ0.8~5.0×
ステージ寸法(mm)320×260
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。
4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン
形状円柱
顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率40~400×
照明装置5W白色LED 調光装置付
ステージプレートガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り虹彩絞り
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
出力(UV照射)4000mW/cm2以上
電源DC12~24V(ACアダプタ付属)
照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式
LED寿命(時間)約30000
関連キーワード