14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製 寸法(mm)96×116×9 穴径(Φmm)20
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET 規格DNase/RNaseフリー
1組(100枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1) 形状平底 径(Φmm)127.5 滅菌オートクレーブ可
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否 寸法(mm)165×19×66 質量(g)260
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密封性のマイクロプレート用シールです。
材質PP 使用温度範囲(℃)-80~110 規格DNase/RNaseフリー 方式加圧式
1組(100枚)
31,980 税込35,178
16日以内出荷

1組(100枚)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。
容量(mL)0.2 ウェル数96
1組(20個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。
最大遠心力(G)4000
1組(50枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組(7個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷



1組(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷