高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30
電源AV100V・50/60Hz
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590
質量(kg)1.2
消費電力(W)最大2.5
電源AV100V・50/60Hz
光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)約45000(片側)
アームダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
有効径(Φmm)21
収納時寸法(mm)約56×28×27
使用時寸法(mm)約93×28×27
関連キーワード