「モーター実験」の検索結果
モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)2
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm)Φ35×32
軸径(Φmm)2