「ルクス 照度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25
質量(g)70
電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)
測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)
コード長さ(m)1
本体寸法(mm)68×30×200
精度±(5%rdg+4dgt)
表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示
分解能1/10Lx
センサー寸法(mm)55×82×18
機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド
測定範囲(Lux)2000/20000
受光素子フォトダイオード
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定項目照度
精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード