2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A ケーブル長(m)3 打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF 寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可) 振動数(min-1)30~300 振幅(mm)30±15 ふるい架数10個(蓋+受器含む) タイマー0.1秒~10時間
1個
1,179,999 税込1,297,999
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)