5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110×100×110 架数2 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 材質(扉)強化ガラス
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能 付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント 材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304 寸法(mm)880×516×820 質量(kg)50 電源AC100V・50/60Hz・95W 風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて) 作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル 電源AC100V・50/60Hz 板厚(mm)5(前面扉3) 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 作業範囲640×385×365mm 外寸法(mm)700×415×540(+225) 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt) 寸法(mm)ワークエリア:640×385×365 外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
54,980 税込60,478
翌々日出荷