簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合18L一斗缶
材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)900×130
電源(V)単相100 50/60Hz
制御方式EGOサーモスタット
電力(W)365
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)1075×350
質量(kg)約2
電源(V)AC100
消費電力(W)400
制御方式ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)0~90
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード