4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組(30個)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
有効内寸(mm)240×240×105(Φ275) キャスターストッパー2個付
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
519,800 税込571,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)