「乾燥器 自然対流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)室温+10~300
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A
有効内寸(mm)230×260×260
方式自然対流式
内容積(L)18
外寸(mm)375×391×558
ヒーター容量(kW)0.6
温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
関連キーワード