カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード