5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用) 使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1本(250mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚 タイプフレークパウダー 容量(g)28
1個
529 税込582
当日出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP 容量(mL)20kg×1 対応淡水弱肉食魚用
1袋
14,980 税込16,478
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ