カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
    • 実験研究用素材(6)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(152)
  • ノーブランド(512)
  • 林純薬工業(6)
  • OHSATO(大里)(26)
  • DHC(健康食品)(7)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(2)
  • 大阪魂(687)
  • 三井金属商事(1)
  • (9)
  • ローバル(21)
  • RS PRO(2,056)
  • エスコ(1,834)
  • Panasonic(パナソニック)(1,303)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • AMPHENOL(728)
  • ERECTA(エレクター)(722)
  • ハーフェレ(665)
  • ネグロス電工(643)
  • LAMP(スガツネ工業)(500)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「亜鉛」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属板 ケニス金属板ケニス
729税込802
1組(5枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニスフレキシブルスタンド(クランプ回転式)ケニス
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
鉄製スタンド(LKタイプ) ケニス鉄製スタンド(LKタイプ)ケニス
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
《工業所有権取得済み》 ベースと支柱はピンロックで固定しますので、使用時や移動により支柱がゆるみ回転することはありません。
質量(kg)1.7支柱(mm)660ベース寸法(mm)252×244×39.5材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)亜鉛ダイカストベース水平調節ネジ/ゴム脚付支柱ピンロック機構付支柱径(Φmm)12脚幅(mm)187(内)
ガスバーナー(ソケット付) ケニスガスバーナー(ソケット付)ケニス
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
ユニットスタンド ケニスユニットスタンドケニス
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
ガスバーナー用風防 ケニスガスバーナー用風防ケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
マイクロ実験セット用金属板 ケニスマイクロ実験セット用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(20枚)
当日出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(20枚)
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
レモン電池(果物電池)セット ケニスレモン電池(果物電池)セットケニス
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
実験用金属板セット ケニス実験用金属板セットケニス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(30枚)
当日出荷
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(30枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ムッフ ケニスムッフケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
チェーンクランプ ケニスチェーンクランプケニス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき柄長さ(mm)Φ13×165締付範囲(mm)50~200
クランク柄付クランプ ケニスクランク柄付クランプケニス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニスフレキシブルスタンド(実験台スタンド)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
A型台 ケニスA型台ケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9高さ(mm)400ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
ZDスタンド(支柱延長タイプ) ケニスZDスタンド(支柱延長タイプ)ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
シャフト径(Φmm)12材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製)ベース亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg
ガスバーナー ケニスガスバーナーケニス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
亜鉛鉄板特集