カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(10)
  • ホーザン(183)
  • オーツカ光学(124)
  • RS PRO(82)
  • 岩崎電気(60)
  • カートン(35)
  • 武藤化学(26)
  • Kenko(ケンコートキナー)(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • データシステム(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • TPP(12)
  • TRUSCO(11)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(11)
  • マイクロネット(10)
  • カンツール(8)
  • 3R(スリーアール)(8)
  • エスコ(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用 鏡」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
22,980税込25,278
1台(1台)
6日以内出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約800万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
269,800税込296,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
309,800税込340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率8~50×
ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
97,980税込107,778
1台(1台)
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
15日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら