医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
身近な元素20種類を厳選した実物元素標本がセットになっています。元素の実物を間近で観察することができます。イグノーベル賞を受賞したセオドア・グレイさん作の「世界一美しい周期表」のポスター版を付属させています。2016年に命名された「ニホニウム」掲載の日本語版です。各元素は標本ケースに入れられており、元素名や説明が記載されています。保管・展示できるケースも付属していますので、授業での活用時以外もポスターと共に展示しておくことができます。
仕様元素:20種類(ケース入):Mg Al Si Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Sn Ta Pt Au
付属品周期表ポスター(日本語版 100×50cm PP加工)、ガラスふた付ケース
1個(1個)
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
関連キーワード