3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ) 材質ガラス ケース入 全長(mm)目盛:10 径(Φmm)19 最小目盛(mm)0.1
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm 目盛全長10mm 最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)