粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照らすだけで長時間発光するシートです。(高輝度蓄光式誘導標識のC200級に該当します。目安としては、60分後でも多少光っている程度です。)
何度でも繰り返し使用できます。
寸法(mm)250×250
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
関連キーワード