10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス包埋板
樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型 寸法A(mm)12 深さ(mm)3 寸法B(mm)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス包埋板
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン 形状円柱
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすく広範囲に使用できるエポキシ包埋樹脂です。
セット内容主剤200g 2本 硬化剤200g 2本 加速剤20g 1本
1式
32,980 税込36,278
5日以内出荷

熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
1組(1000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パラフィン包埋サンプルをミクロトームに取りつける際の台木として、使用できます。
入数(個)100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
1式
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
1枚
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー 寸法(mm)347×247×220 質量(kg)6.9 適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 包埋