「卓上 粉砕機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋
材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)
寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80
質量(kg)25
電源AC100V、50/60Hz、750W
安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付
処理能力5~10kg/h
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
関連キーワード