3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300 精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃) 表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃) 機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分) 材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂 電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能 保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません) 表示サンプリング(秒)約1 使用温度(℃)-10~60(本体部) 電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時) 特性防水
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで) 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
24,980 税込27,478
6日以内出荷