メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
寸法(mm)250×148×85
質量(kg)1.7
電源AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
大きさ240×250×200mm
回転数50~650rpm
タイマー最長300時間
ローラー130mm
1個(1個)
¥184,800
税込¥203,280
10日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプタイマー機能付
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
1個(1個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)340×210×210
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])50~600
適合サイズ(Φmm)50~150
電源(AC V)100 50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm)
タイマー最大120分または連続運転
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了
材質(プレート)SUS304
防水仕様IP65
電源(AC V)100 50/60Hz
動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット
寸法(mm)180×250×110
質量(kg)2.2
材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート
回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)
最高温度(℃)320
モーターDCモーター
材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)
電源(AC V)100 50/60Hz
撹拌容量(mL)50~50000
ヒーター容量(W)600
タイマー1~999分(1分刻み)
プレート寸法(Φmm)140
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
寸法(mm)310×460×270
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
電源AC100~240V 50/60Hz
最大遠心力(G)2940
処理量(mL)15×8本 10/7/5×12本
タイマー30秒~99分
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A
ケーブル長(m)3
打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF
寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)30~300
振幅(mm)30±15
ふるい架数10個(蓋+受器含む)
タイマー0.1秒~10時間
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)256×225×155
質量(kg)6
電源AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)15100×g
処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー30秒~99分、連続
速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)
寸法(mm)260×148×195
質量(kg)1.09
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])10~40
角度(°)パドル/0~90
使用環境温度(℃)4~60
タイマー1分~99時間59分
回転角度(°)360
1個
¥97,980
税込¥107,778
61日以内出荷
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110
質量(kg)7.2
直径(Φmm)回転直径/10
電源(V)AC100(50/60Hz)
振盪数(min-1[r.p.m])50~300
使用環境温度(℃)4~45
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)70以下
最大負荷能力(kg)3
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品マグネットクリップ×3
寸法(mm)193×170×70
質量(kg)1.4
直径(Φmm)回転直径/20
電源(V)AC100(50/60Hz)
振盪数(min-1[r.p.m])10~250
使用環境温度(℃)4~45
タイマー1~999分
振盪方式ロータリー式
振盪台寸法(mm)168×168
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード