「圧力容器 樹脂」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
関連キーワード