「培地」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地です。 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です。 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用しています。
種類生培地
保存方法要冷蔵(2~8℃)
保管環境冷蔵
使用期限製造日より90日
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
1式(3セット)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
入数3セット
1式(3セット)
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。
電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。
汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。
6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと
寸法(mm)194×228×140
質量(g)約500
材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP
液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
30枚まで積み重ねて培養できます。
寸法(mm)85×90(培地部分/45×45)
培養温度・時間35℃/24時間
保存温度(℃)15以下(冷暗所)
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート
質量(kg)1.2
テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
クロストリジウム属菌検査用のパウチ袋です。検液と培地を袋に入れ、シーラーで密閉し培養します。γ線滅菌済み。
植物用培地や食品素材などの簡易滅菌に使用できます。
容量(L)15
最高温度(℃)約120(1kgf/cm2)
内寸(mm)280Φ×242
安全弁圧力調整おもり付
作動圧力(kpa)98(約2気圧)
1個(1個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。
黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。
表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。
材質PS
滅菌電子線滅菌
入数10本×100袋
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min
付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル
質量(g)約930
電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)
大きさ200×90×145mm
最大吸引圧(kPa)-80
圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340
質量(kg)1.7(ボトル含む)
容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)
電源AC100(50/60Hz)
到達圧力(kPa)-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
タイプ浸漬用
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。
ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。
また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。
半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)
滅菌ガンマ線照射済
安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質ポリスチレン
全長(mm)129
全幅(mm)39
滅菌ガンマ線照射済
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
色白
主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など
材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
関連キーワード