「培養容器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
1組(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX
容量(mL)920
入数(個)1
胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
¥359
税込¥395
翌日出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色半透明
軟化点(℃)68
台紙台紙付
電子レンジ△
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付
寸法(mm)Φ64×100
容量(mL)200
関連キーワード