9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)608×306×364 容量(L)約57 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) 電源AC100V・50/60Hz
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)18 本体寸法(mm)約130×115×500 本体質量(kg)約1.2 電源コード(m)約1.6 ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm)254 適合容量(L)~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷