「実験 台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。座り作業に最適な高さ740mmです。
色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト
材質(天板)ケミテクト天板
天板厚さ(mm)19.75
均等耐荷重(kg)150
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト
材質(天板)ケミテクト天板
天板厚さ(mm)19.75
均等耐荷重(kg)150
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。キャスター付きなため臨機応変なレイアウト変更が可能。
色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト
キャスター(mm)75Φゴム車(自在ストッパー付)
材質(天板)ケミテクト天板
天板厚さ(mm)19.75
均等耐荷重(kg)128
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
材質PET
寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
1式
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
1式
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)400
ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg
支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
質量(kg)5.5(台)
支柱(mm)1500
ベース寸法(mm)300×270
材質(支柱)SUS304(ムク棒)
材質(ベース)鋳鉄
支柱径(Φmm)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)500
支柱(mm)Φ9×500
材質(支柱)ステンレス製シャフト
材質(ベース)鋳鉄製
電池とスイッチが一体化することで、配線の煩わしさがありません。
仕様●ターミナル:両端2ヶ所●対応電池:単3電池
スイッチON-OFF切替(ONで固定もできます)
ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)500(スライド部400)×100×60
適合パイプ外径(Φmm)13
1個
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。
支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製です。
質量(kg)約1.5(台)
支柱(mm)350
ベース寸法(mm)200×135
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄
支柱径(Φmm)9
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)2
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)320×240×130
収納量500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定
材質アルミ合金製
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚
材質せっ器質タイル
寸法(mm)300×300×13
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
付属品棚板×2
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)45.5
構造引違戸/専用錠
外寸(mm)900×500×900
内寸(mm)865×467×837
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄
適合パイプ径(Φmm)13
塗装焼付塗装仕上げ
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。
実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)13
実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上
適合支柱Φ10~13mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
PTFEシートにダイア形の模様に切り込み、網状にしたものです。 伸縮性・弾力性があり、実験台・排水台・棚などの上に置いたり、腐食性薬品や溶媒の中へ浸す部分の網袋としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)1.6
穴径(mm)6.5
ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
材質SUS304(樹脂キャップ付)
適合ねじM4皿
刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm
付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)
寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)
質量(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付
支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm
寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時)
質量(kg)14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます
15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています
遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります
遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます
キャップは本体に保持されます
開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。
トラスコ品番836-6258
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。
実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。
付属品風船×10
本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製
締付範囲(mm)2~28
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18
スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g
水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)
定格2.3V
電気容量10F 極性表示
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒
全長(mm)420
刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
関連キーワード
1
2
次へ