10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
1組(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70 容量(mL)約1400 耐熱温度(℃)60
1組(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980 税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)