41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式 寸法(mm)205×70 開口寸法(mm)最大45 適用支柱径(mm)6~13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき 柄長さ(mm)Φ13×165 締付範囲(mm)50~200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム 締め付け範囲(mm)5~20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式 寸法(mm)225×125 開口寸法(mm)最大25 適用支柱径(mm)6~13
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上 適合支柱Φ10~13mm
1個
5,798 税込6,378
欠品中

カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
最大積載荷重(kg)2
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付 全長(mm)180 締付範囲(mm)5~35
1個(1個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷




小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304 付属品スペアキャップ×3個
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クランプタイプ:両開クランプ 材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転 締付範囲(mm)5~50 取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個(1個)
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
1個ほか
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型 質量(kg)約1.5(ベース) 寸法(Φ×mm)9×350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

軽い力で大きく開く、人間工学に基づいた両開き式のクリップクランプです。
材質ダイカスト(すべり止め付) 柄:ステンレス 締付範囲(mm)0~50(両開き) 寸法(直径Φ×柄)(mm)10×125
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製 締付範囲(mm)2~28
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型 支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500 ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)350 質量(kg)1.1 支柱(mm)Φ9×350 ベース寸法(mm)160×110 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース)鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷