「実験用金属板」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状短冊
寸法(mm)9×50×1
材質マグネシウム91%以上(AZ31)
厚さ(mm)0.5
引張強度280MPa
比重1.78
常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30
変色温度(℃)約40
変色青→ピンク、可逆性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
寸法(mm)115×115
厚さ(μm)約0.4
1組(50枚)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
関連キーワード