15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10本)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE 口内径(Φmm)32
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR シール方式オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式ワンタッチレバーロック式
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25枚)ほか
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
98,980 税込108,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(10枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
118,800 税込130,680
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)