19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC 寸法(mm)270×190×310 質量(kg)2 外寸(mm)270×190×310mm 内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付) 耐熱温度(℃)120
1組(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1組(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)