本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
A-1、A-2型には把手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
容量(L)2
内径×高さH(Φmm×mm)135×150
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色半透明
軟化点(℃)68
台紙台紙付
電子レンジ△
-40~+80℃まで使え、しかも従来のポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET
規格DNase/RNaseフリー
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質天然ゴム
色オレンジ
入数50
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。
シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100
厚さ(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~121
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋
材質堅木材(高級塗装仕上)
フタ凹凸型
高密封性のマイクロプレート用シールです。
材質PP
使用温度範囲(℃)-80~110
規格DNase/RNaseフリー
方式加圧式
1組(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
関連キーワード